Schneider Electric - PrismaSeT S - coffret saillie plastique & métal 6 rangées 24 modules + Gaine - LVSSD624

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de rangées:

6

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 6

  • largeur en nombre de modules - 24

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481077028

Réf. Sonepar

01887107702

Réf. Fournisseur

LVSSD624

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

6

largeur en nombre de modules:

24

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

1106 mm

largeur:

820 mm

profondeur:

191 mm

type de couverture:

couvercle

finition du couvercle:

avec échancrure

borne de mise à la terre:

Oui

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Oui

finition CEM:

Non

numéro RAL:

9003

pays de fabrication:

POLOGNE

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Non

résistant aux UV:

Non

type de porte:

autre

PrismaSeT S - coffret saillie plastique & métal 6 rangées 24 modules avec gaine - Largeur: 820 mm | Profondeur: 191 mm | Hauteur : 1108 mm - RAL9003 - IP30 sans porte | IP 40 avec porte - IK 08 sans porte | IK09 avec porte - Classe 2

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce coffret PrismaSeT S est un coffret de distribution en saillie avec une gaine latérale positionnable à gauche ou à droite. Ce coffret métal et plastique est composé de 6 rangées de 24 modules de 18mm. Compatibles avec nos produits embrochables (XE), il peut accueillir tous les types d'appareillage modulaire et permet la réalisation d'installations résidentielles ou tertiaires en intérieur jusqu'à 160A. Les degrés de protection sont de IP30 et IK08 sans porte. La couleur du coffret est blanche (RAL 9003), de quoi s'adapter à toutes vos installations.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Ce produit est équipé de 6 rails DIN déclipables - avec gaine. Il se compose de : 1 bornier de terre avec 72 départs (9x25mm² + 63x4mm²), 6 protège-étiquettes, 5 serre-câbles, 6 plaques modulaires et 6 plaques d'obturation. Les dimensions totales sont (L) 820 mm x (H) 1108 mm x (P) 191 mm.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Ce coffret est conçu pour offrir une ergonomie et flexibilité d'installation similaire aux coffrets résidentiels. La gaine permet de gagner de l'espace. Les 4 faces du coffret sont démontables, les Rails DIN sont démontable sans outils et peuvent être tournés de 180° afin de modifier l'entraxe (150 ou 175mm). La 1ère rangée a un espace plus grand afin de faciliter l'intégration du NSXm 160. Le NSXm 160 peut être installé dans le coffret sur rail DIN ou sur platine (à commander séparément). Il peut également être installé dans la gaine avec une platine (à commander séparément)

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce coffret est conforme aux normes CEI 61439-1, 2 et 3.

Le saviez-vous ?

Il peut être associé avec des porte pleines, des portes transparentes, des unités fonctionnelles, avec l'installation d'appareils modulaire à coté du NSXm 160 et VDIS 160A. Ce coffret est compatible produits embrochables (XE).



Quelques mots du fabricant :

  • Ergonomie améliorée pour les électriciens et les installateurs
  • Compatible avec les appareils et accessoires de distribution électrique Schneider
  • Une solution permettant une connexion rapide avec le système VDIS
  • Gamme complète de coffrets modulaires et d'accessoires pour des applications jusqu'à 160A
  • Rails DIN amovibles

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric