Schneider Electric - PrismaSeT S - Porte blanche pour coffret 4 rangées 24 modules - LVSSDP424

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

matériau:

acier
Voir les options disponiblesverre

couleur:

blanc
Voir les options disponiblesincolore

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP41

  • largeur - 568 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481077059

Réf. Sonepar

01887107705

Réf. Fournisseur

LVSSDP424

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP41

largeur:

568 mm

hauteur:

796 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

48.4 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

PrismaSeT S - Porte blanche pleine pour coffret 4 rangées 24 modules - Métallique - Installation en saillie - RAL9003

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce produit PrismaSeT S est une porte pleine pour coffret. Elle permet d'atteindre un de grès de protection IK09 et un IP41 une fois installée sur le coffret. Elle est conçue pour être compatible avec un coffret 4 rangées de 24 modules de 18mm. Le degré de protection est IP41. La porte est en acier et de couleur blanche (RAL 9003), la couleur design et qui s'adapte à toutes vos installations. Elle est destinée aux installations neuves ou pour la rénovation dans des bâtiments résidentiels et le petit tertiaire.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Cette porte est livrée dans son emballage unitaire avec accessoires de montages.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Elle s'installe facilement sur le coffret. Le numéro d'identification de la clé de verrouillage doit être indiqué.



Quelques mots du fabricant :

  • Offre un degré de protection IP41
  • Permet un accès facile grâce à une ouverture à 180°
  • Peut être verrouillé pour plus de sécurité
  • Bonne résistance aux risques d'impact
  • Compatible avec un coffret 4 rangées de 24 modules

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric