Schneider Electric - PrismaSeT S - Porte blanche pour gaine 6 rangées - LVSSDD6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - acier
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP41
largeur - 248 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481077103
Réf. Sonepar
01887107710
Réf. Fournisseur
LVSSDD6
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
matériau:
acier
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP41
largeur:
248 mm
hauteur:
1096 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
48.4 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce produit PrismaSeT S est une porte pleine pour la gaine latérale du coffret. Elle permet d'atteindre un de grès de protection IK09 et un IP41 une fois installée sur le coffret. Elle est conçue pour être compatible avec une gaine de 6 rangées. La porte est en acier et de couleur blanche (RAL 9003), la couleur design et qui s'adapte à toutes vos installations. Elle est destinée aux installations neuves ou pour la rénovation dans des bâtiments résidentiels et le petit tertiaire.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Cette porte est livrée dans son emballage unitaire avec accessoires de montages.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Elle s'installe facilement, sur la gauche ou la droite du coffret selon où se situe la gaine. Le numéro d'identification de la clé de verrouillage doit être indiqué.
Quelques mots du fabricant :
- Offre un degré de protection IP41
- Permet un accès facile grâce à une ouverture à 180°
- Peut être verrouillé pour plus de sécurité
- Bonne résistance aux risques d'impacts
- Compatible avec une gaine de 6 rangées
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric