Schneider Electric - Acti9 iC60 - peigne à dents - 100A - pour iC60 + Vigi 25A - 21 modules de 18mm - A9XPF521

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 iC60 - peigne à dents - 100A - pour iC60 + Vigi 25A - 21 modules de 18mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur en nombre de modules:

21

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • nombre de phases - 3

  • largeur en nombre de modules - 21

  • courant permanent nominal (Iu) - 100 A

  • longueur - 378 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

Acti9 Accessoires

EAN

3606481160133

Réf. Sonepar

01887116013

Réf. Fournisseur

A9XPF521

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

nombre de phases:

3

largeur en nombre de modules:

21

courant permanent nominal (Iu):

100 A

longueur:

378 mm

dimension du pas:

18 mm

adapté au nombre d'appareils:

6

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

415 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

blanc

découpable à taille voulue:

Oui

Acti 9 - Peigne de raccordement - 3P+N - 6 voies P+N + Vigi - Ie 100A 40°C - Ue 415 V CA - 21 modules de 18 mm - découpable - Pas de raccordement : 18mm - blanc RAL 9003

Les Atouts de l'article:

Ce peigne est horizontal. Il dispose de 21 modules de 18mm. Il est dédié aux installations (neutre, Liaison, Vigi). Le type de distribution est (N, L1, Vigi), (N,L2, Vigi), (N, L3, Vigi). Il convient à 6 appareils 1P+N et un module Vigi. La distance entre les deux est de 63mm.