Schneider Electric - Resi9 - Coffret d'habillage 1x13 modules - hauteur totale 540 mm - R9H13251
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
nombre de rangées - 3
largeur en nombre de modules - 13
matériau du boîtier/corps - acier
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481337481
Réf. Sonepar
01887133748
Réf. Fournisseur
R9H13251
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
encastré
nombre de rangées:
3
largeur en nombre de modules:
13
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur:
blanc
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
540 mm
largeur:
340 mm
profondeur:
140 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
borne de mise à la terre:
Non
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Non
finition CEM:
Non
numéro RAL:
9003
pays de fabrication:
FRANCE
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Non
résistant aux UV:
Non
type de porte:
simple
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce coffret d'habillage 1x13 modules, permet une finition parfaite et discrète des coffrets Resi9. Il peut accueillir un ou plusieurs coffrets Resi9 13 modules (1x1,2 ou 3 rangées). Ses dimensions sont de H= 540, L = 340mm, P = 140mm. Ce coffret d'habillage peut se peindre, se crépir ou se tapisser.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Produit livré dans son emballage unitaire.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit R9H13251 répondent aux normes internationales et homologations telles que NFC15 100, EN 50102.
Le saviez-vous ?
Il existe des coffrets d'habillage de 13 et 18 modules, de 1, 2, 3 et 4 rangées. Pour une sécurité supplémentaire, vous pouvez rajouter une clé R9H13309, compatible avec les coffrets d'habillage. (clé n°405)
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.
Quelques mots du fabricant :
- Esthétique de l'installation (RAL9003)
- Qualité des portes
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric