Schneider Electric - Resi9 - Bac d'encastrement 2x13 modules - hauteur utile 1110 mm - R9H13296

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Resi9 - Bac d'encastrement 2x13 modules - hauteur utile 1110 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de rangées:

6
Voir les options disponibles4

largeur en nombre de modules:

26
Voir les options disponibles13

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de rangées - 6

  • largeur en nombre de modules - 26

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481337610

Réf. Sonepar

01887133761

Réf. Fournisseur

R9H13296

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

encastré

nombre de rangées:

6

largeur en nombre de modules:

26

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Non

hauteur:

1110 mm

largeur:

530 mm

profondeur:

160 mm

type de couverture:

sans

profondeur d'encastrement:

160 mm

profondeur intérieure:

160 mm

borne de mise à la terre:

Non

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Non

finition CEM:

Non

numéro RAL:

9003

pays de fabrication:

FRANCE

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Non

résistant aux UV:

Non

type de porte:

autre

Resi9 - bac d'encastrement tôle - H 1145mm incorporé - L 552mm incorporé - P 160mm incorporé - blanc ( RAL 9003 ) - IK09 conforme à EN 50102

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce bac d'encastrement de largeur 2x13 modules, permet de protéger les personnes et les biens en apportant confort et esthétisme. Ses dimensions d'encastrement sont de H= 1120, L = 530mm, P = 160mm. Ses cotes intérieures utiles sont de H= 1110, L = 505mm, P = 140mm.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Cette référence est composé d'un bac blanc ( RAL 9003 ) en tôle équipé de tasseaux pour fixation du coffret.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit R9H13296 répondent aux normes internationales et homologations telles que NFC15 100.

Le saviez-vous ?

Il existe des bacs d'encastrement de différentes tailles et de 13 ou 18 modules.



Les Atouts de la gamme:

Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.



Quelques mots du fabricant :

  • Gamme Resi9

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric