Schneider Electric - Resi9 - trappe haute - bacs d'encastrement 1x18 modules - R9H18300
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
modèle - porte de compartiment
matériau - acier
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP40
largeur - 450 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481337788
Réf. Sonepar
01887133778
Réf. Fournisseur
R9H18300
Marque
Schneider Electric
modèle:
porte de compartiment
matériau:
acier
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
450 mm
hauteur:
930 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
7 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
galvanisé
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette porte blanche, permet l'habillage et la fermeture des trappes d'accès aux câbles. Cette trappe haute convient aux bacs d'encastrement 1x18 modules de 18mm par rangée. Ses dimensions sont de 770mmx381mm.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Cette référence est composée d'une trappe devant le bac d'encastrement.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit R9H18300 répondent aux normes internationales et homologations telles que NFC15 100.
Le saviez-vous ?
Il existe des trappes hautes pour des bac d'encastrement de 13 et 18 modules, de 1 et 2 rangées.
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.
Quelques mots du fabricant :
- Esthétique de l'installation (RAL9003)
- Qualité des portes

Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric