Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9 iDT40 - Bloc diff Vigi Départ - 1P+N - 25A - 30mA - A-SI - A9Y64625

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 iDT40 - Bloc diff Vigi Départ - 1P+N - 25A - 30mA - A-SI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles:

2

courant nominal:

25 A

type de courant différentiel:

A

courant de défaut nominal:

0.03...0.03 A

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • courant nominal - 25 A

  • type de courant différentiel - A

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • courant de défaut nominal - 0.03...0.03 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481383396

Réf. Sonepar

01887138339

Réf. Fournisseur

A9Y64625

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

2

courant nominal:

25 A

type de courant différentiel:

A

tension nominale (Un):

230...230 V

courant de défaut nominal:

0.03...0.03 A

courant de défaut nominal ajustable:

Non

temps de retard max.:

0 ms

temps de retard ajustable:

Non

tenue au courant de choc:

3 kA

fréquence:

50 Hz

tension d'isolement assignée (Ui):

400 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

section de raccordement cable rigide:

1...16 mm²

section de raccordement cable souple:

1...10 mm²

immunisé contre déclenchements intempestifs:

Oui

avec dispositif de verrouillage:

Non

indice de protection (IP):

IP20

degré de pollution:

3

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

puissance dissipée:

3.3 W

Ce bloc différentiel Vigi de la gamme Acti9 iDT40 est dédié aux applications tertiaires. En version 1P+N 25A, 30mA Type A-Super Immunisé en 230Vca, sur rail DIN.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric