Schneider Electric - System M - M Plan - Plaque de finition - 1 poste - anthracite - 486114

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - System M - M Plan - Plaque de finition - 1 poste - anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

1
Voir les options disponibles2
Voir les options disponibles3

matériau:

plastique
Voir les options disponiblesmétal
Voir les options disponiblesverre

couleur:

anthracite
Voir les options disponiblesargent
Voir les options disponibleschrome
Voir les options disponiblesgris
Voir les options disponiblesnoir
Voir les options disponiblesplatine

traitement de la surface:

non traité
Voir les options disponiblesgalvanisé

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - fixation à borne/vis

  • matériau - plastique

  • couleur - anthracite

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011281895304

Réf. Sonepar

01887189530

Réf. Fournisseur

486114

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

fixation à borne/vis

matériau:

plastique

couleur:

anthracite

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7024

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

largeur:

85.8 mm

hauteur:

83.4 mm

profondeur:

10.1 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

60 mm

System M - Plaque de finition - 1 poste - M Plan - couleur anthracite - matière polycarbonate - IP20