Non retournable

Schneider Electric - Acti9 Active iC60 module détecteur arc différentiel 30mA ASI connecté 2P 25A - A9TYAE225

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 Active  iC60 module détecteur arc différentiel 30mA ASI connecté 2P 25A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

courant nominal:

25 A

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • courant nominal - 25 A

  • type de courant différentiel - A

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • courant de défaut nominal - 0.03...0.03 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481906090

Réf. Sonepar

01887190609

Réf. Fournisseur

A9TYAE225

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

2

courant nominal:

25 A

type de courant différentiel:

A

tension nominale (Un):

230...230 V

courant de défaut nominal:

0.03...0.03 A

courant de défaut nominal ajustable:

Non

temps de retard max.:

0 ms

temps de retard ajustable:

Non

tenue au courant de choc:

3 kA

fréquence:

50 Hz

tension d'isolement assignée (Ui):

250 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

section de raccordement cable rigide:

1...16 mm²

section de raccordement cable souple:

1...10 mm²

immunisé contre déclenchements intempestifs:

Oui

avec dispositif de verrouillage:

Non

indice de protection (IP):

IP20

degré de pollution:

2

température ambiante en fonctionnement:

-25...40 °C

pays de fabrication:

ESPAGNE

puissance dissipée:

1.16 W

Ce bloc différentiel 30mA VigiArc IC60 1P+N de calibre 25A protège contre les arcs électriques , contre les surtensions (rupture de neutre) et permet un suivi énergégetique de la charge monitoré (P, E) avec une passerelle EcoStuxure

Les Atouts de l'article:

Ce module complémentaire Acti9 Active VigiARC iC60 permet de détecter les défauts d'arc et protège contre les courants résiduels. Ce module dispose de 2 pôles protégés. La temporisation de la protection différentielle est instantanée. Il peut être associé à n'importe quel disjoncteur miniature Acti9 iC60 de courant nominal 6A à 25A et de courbe B ou C. Les produits Acti9 Active communiquent avec la passerelle EcoStruxure Panel Server Entry, Universal et Advanced. Son système de pré-alarme empêche toute surcharge, fuite à la terre et surtension. Il peut également mesurer la tension, le courant et la puissance. Ses 2 indicateurs VisiTrip réduisent le temps d'intervention en indiquant le circuit défectueux et le type de défaut. L'endurance électrique peut aller jusqu'à 10 000 cycles et l'endurance mécanique jusqu'à 20 000 cycles. Le produit peut être clipsé sur un rail DIN. Il est blanc (RAL 9003). Il bénéficie d'un indice de protection IP20 (selon la norme IEC/EN 60529) et IP40 en armoire modulaire. Ce produit est conforme aux normes EN/IEC 62606, EN/IEC 61009-1 et EN/IEC 61009-2-1.



Quelques mots du fabricant :

  • Protection tout-en-un en format compact
  • Diagnostic facilité grâce à une LED
  • Être informé avant que le défaut ne se produise avec la fonction intégrée Prealarms
  • Fournit des mesures d'énergie, de tension, de courant et de puissance

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric