Schneider Electric - Acti9 Active iC60 module détecteur arc différentiel 30mA ASI 2P 40A - A9TYA4240

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 Active  iC60 module détecteur arc différentiel 30mA ASI  2P 40A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

courant nominal:

40 A

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • courant nominal - 40 A

  • type de courant différentiel - A

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • courant de défaut nominal - 0.03...0.03 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481906120

Réf. Sonepar

01887190612

Réf. Fournisseur

A9TYA4240

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

2

courant nominal:

40 A

type de courant différentiel:

A

tension nominale (Un):

230...230 V

courant de défaut nominal:

0.03...0.03 A

courant de défaut nominal ajustable:

Non

temps de retard max.:

0 ms

temps de retard ajustable:

Non

tenue au courant de choc:

3 kA

fréquence:

50 Hz

tension d'isolement assignée (Ui):

250 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

section de raccordement cable rigide:

1...16 mm²

section de raccordement cable souple:

1...10 mm²

immunisé contre déclenchements intempestifs:

Oui

avec dispositif de verrouillage:

Non

indice de protection (IP):

IP20

degré de pollution:

2

température ambiante en fonctionnement:

-25...40 °C

pays de fabrication:

ESPAGNE

puissance dissipée:

2.99 W

Acti9 - Active iDT40 module détecteur arc différentiel 30mA ASI- 2P 40A - H91mmxL54mmxP73mm - IP20 - position du pôle neutre : gauche - 2 pas de 9 mm - blanc (RAL 9003) - temporisation protection différentielle : instantanée

Les Atouts de l'article:

Ce module complémentaire Acti9 Active VigiARC iC60 permet de détecter les défauts d'arc et protège contre les courants résiduels. Ce module 2P dispose de 2 pôles protégés. La temporisation de la protection différentielle est instantanée. Il peut être associé à n'importe quel disjoncteur miniature Acti9 iC60 avec un courant nominal de 6A à 40A et une courbe B ou C. Ses 2 indicateurs VisiTrip réduisent le temps d'intervention en indiquant le circuit défectueux et le type de défaut. L'endurance électrique peut aller jusqu'à 10 000 cycles et l'endurance mécanique jusqu'à 20 000 cycles. La tension d'isolation nominale Ui est de 250VAC. Le produit peut être clipsé sur un rail DIN. Il est blanc (RAL 9003). Il bénéficie d'un indice de protection IP20 (selon la norme IEC/EN 60529) et IP40 en armoire modulaire. Ce produit est conforme aux normes EN/IEC 62606, EN/IEC 61009-1 et EN/IEC 61009-2-1.



Quelques mots du fabricant :

  • Protection tout-en-un en format compact
  • Diagnostic facilité grâce à une LED
  • Conforme au disjoncteur miniature Acti9 IC60 de 6A à 40A

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric