Schneider Electric - Exiway Light Bloc de secours Bifonction IP65 SATI LINK - OVA59431

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Exiway Light Bloc de secours Bifonction IP65 SATI LINK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

indice de protection (IP):

IP65

Caractéristiques principales

  • fonction - éclairage d'évacuation et d'ambiance

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • mode de pose - montage en saillie (mur/plafond)

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481918314

Réf. Sonepar

01887191831

Réf. Fournisseur

OVA59431

Marque

Schneider Electric

fonction:

éclairage d'évacuation et d'ambiance

système de contrôle:

auto-test automatique

mode de pose:

montage en saillie (mur/plafond)

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

temps d'opération nominal:

1...1 h

puissance du système:

0.7 W

type de pictogramme:

autre

visibilité du pictogramme:

uni/bilatéral

pictogramme inclus:

Non

avec interrupteur à distance:

Non

avec télécommande:

Oui

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

lithium-ion

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

nombre de têtes de luminaire:

1

pays de fabrication:

ITALIE

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-5...30 °C

température de couleur:

4500...5000 K

distance de visibilité du pictogramme:

20 m

largeur:

112 mm

hauteur/profondeur:

32 mm

longueur:

229 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

fiche

convient pour la mise en veille:

Oui

convient pour une utilisation en continue:

Non

Exiway - BAES / BAEH - Bloc bi-fonction SATI connecté avec report de défauts à LED - IP65, IK09, 1h et 5h, batterie LiFePO4, connection avec PAS sans fil en Zigbee, plus application Ecostruxure Energy Hub avec abonnement

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric