Schneider Electric - PrismaSeT XS - Coffret saillie 1 rangée 13 modules - sans porte - LVSXT113

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 1
largeur en nombre de modules - 13
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606482041301
Réf. Sonepar
01887204130
Réf. Fournisseur
LVSXT113
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
1
largeur en nombre de modules:
13
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
300 mm
largeur:
336 mm
profondeur:
127 mm
type de couverture:
couvercle
finition du couvercle:
avec échancrure
profondeur intérieure:
115 mm
borne de mise à la terre:
Oui
borne à conducteur neutre:
Oui
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Oui
finition CEM:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
avec serrure:
Non
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Non
résistant aux UV:
Non
type de porte:
autre
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric