Schneider Electric - C60 C120 SD bas niveau 1OC 2to100mA AC-DC - A9N26917

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
montage d'appareils - FI/LS et disjoncteur
largeur en nombre de modules - 0.5
tension assignée (Ue) - 250 V
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606482129191
Réf. Sonepar
01887212919
Réf. Fournisseur
A9N26917
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
montage d'appareils:
FI/LS et disjoncteur
largeur en nombre de modules:
0.5
tension assignée (Ue):
250 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
1
courant de commutation assigné:
0.002 A
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):
4
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
63 A
fonction:
commutateur auxiliaire
type de tension:
AC/DC
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cet auxiliaire électrique Acti9 est un contact SD (Signal Défaut) donnant la position du disjoncteur ou intérupteur qui lui est associé. Il est destiné à une installation électrique dans les bâtiments commerciaux ou industriels pour des applications bas niveau (automate).
Quels sont les avantages à l'installation ?
Simplicité d'intégration avec les disjoncteurs modulaires de Schneider Electric.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Il répond à la norme sur les auxiliaires : IEC 60947-5-1.
Le saviez-vous ?
Ce contact SD est compatible avec les gammes Acti9 telles que C120, C60HDC,C60PVDC,C60NA-DC,SW60-DC,C120NA-DC, idT40 1A.
Les Atouts de la gamme:
Acti9 est la gamme d'auxiliaires de signalisation et de déclanchement facile à installer et offrants de fonctionnalités avancées comme le réenclenchement automatique, la commande à distance, la signalisation à distance et le déclenchement.
Quelques mots du fabricant :
- Peut signaler la signalisation à une ouverture pour l'état des dispositifs par défaut
- Compatible avec les applications bas niveau avec un courant de 2mA à 100mA
- Se fixe à l'aide de clips directement sur la gauche du MCB
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric