En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Schneider Electric - Mureva Styl - Prise RJ45 cat 6A blindé - complet encastré - IP55 IK07 - blanc - MUR39038

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (IEC)

  • direction de sortie - droit

  • montage apparent - Oui

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606482164048

Réf. Sonepar

01887216404

Réf. Fournisseur

MUR39038

Marque

Schneider Electric

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6A (IEC)

direction de sortie:

droit

montage apparent:

Oui

couleur:

blanc

composition:

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

montage encastré:

Non

indice de protection (IP):

IP55

encastrement de canal:

Non

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

visser

avec jacks/coupleurs:

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

jacks blindés:

Oui

boîtier blindé:

Oui

raccordement de mise à la terre séparé:

Non

avec zone de texte:

Oui

compatible avec des couvercles tiers:

Oui

décharge séparée de câble de traction:

Oui

type de montage raccordement de blindage:

clip

avec protection contre la poussière:

Oui

avec résistance terminale:

Non

codage mécanique:

Non

code couleur:

Non

largeur d'appareil:

84 mm

hauteur d'appareil:

84 mm

profondeur d'appareil:

40 mm

Mureva Styl - Prise RJ45 équipée d'un connecteur S-One - Catégorie 6A blindé FTP / STP - livré avec adaptateur - composable - IP55 - IK07 - blanc - compatible avec les boitiers et cadres Mureva Styl

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette prise RJ45 blanche, composable, étanche IP55 et robuste IK07, permet de se connecter au réseau Ethernet filaire jusqu'à 10 Gigabit/s (transmission haut débit) ou d'alimenter des appareils électriques en PoE (Power over Ethernet). Elle s'adapte aux environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs grâce à l'adaptateur MurevaStyl.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

MUR39038 se compose d'un adaptateur et d'un mécanisme de prise RJ45 composé d'un plastron avec porte étiquette et d'un connecteur RJ45 S-One Catégorie 6A blindé (FTP/STP) en zamac. Elle est à associer avec un boitier pour une installation saillie ou un cadre pour une installation encastrée, de même couleur de préférence.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Cette référence vous promet une grande ergonomie de câblage. De plus, son clapet à hublot transparent associé à une membrane d'étanchéité se fixe à l'aide de 2 vis filetées métalliques pour assurer robustesse et étanchéité durables dans le temps. Le plastron RJ45 se clipse facilement sans outil dans l'ouverture de l'adaptateur. Le connecteur RJ45 se raccorde facilement au câble réseau : entrée à verrouillage de câble pour maintenir la gaine pendant le câblage, marquage avec couleurs (T568A/T568B) pour identifier rapidement l'emplacement des fils. Enfin, le connecteur en une seule pièce permet d'éviter les pertes d'accessoires et gagner du temps à l'installation.

Le saviez-vous ?

Une variante grise est également disponible pour s'adapter à tous vos espaces.



Les Atouts de la gamme:

La gamme d'appareillages Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance, c'est la gamme pour résister aux environnements sévères.



Quelques mots du fabricant :

  • Prise RJ45 avec adaptateur Mureva Styl permettant de se connecter au réseau
  • Etanche IP55 et robuste IK07 pour une installation intérieure ou extérieure
  • Esthétique pour une mise en avant de vos espaces
  • A associer avec un cadre ou un boitier pour une installation complète
  • Grande facilité d'installation

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric