Non retournable

Schneider Electric - Modulo - boîte ronde à sceller - 1 poste - P40mm - entrée 2xØ16 + 4xØ20 + 2x25mm - ALB71361

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

forme:

rond
Voir les options disponiblescarré

profondeur intérieure:

38 mm
Voir les options disponibles40 mm
Voir les options disponibles48 mm

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • forme - rond

  • diamètre - 67 mm

  • modèle - unique

  • profondeur intérieure - 38 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485048024

Réf. Sonepar

01887504802

Réf. Fournisseur

ALB71361

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

encastré

forme:

rond

diamètre:

67 mm

modèle:

unique

profondeur intérieure:

38 mm

profondeur:

40...40 mm

matériau:

plastique

couleur:

bleu

type de construction:

autre

fixation des appareils:

visser

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

sans

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Non

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Non

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pour diamètre de câble jusqu'à:

20...16 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Non

nombre d'entrées:

8

sans halogène:

Non

finition du couvercle:

sans

couvercle transparent:

Non

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

nombre de pôles de la borne:

0

borne, position fixe:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

avec cloison:

Non

Modulo - boîte ronde à sceller - Ø67mm - 1 poste - P40mm - entrée 2xØ16 + 4xØ20 + 2x25mm - bleu - distance entre supports : 60 mm - montage encastré

Les Atouts de l'article:

Modulo est une gamme innovante de Schneider Electric de boîtes à sceller qui s'adaptent entre elles pour des configurations en double ou en triple Pour un grand confort d'installation, ces boitiers d'appareils sont faciles à mettre en place, comparables à un jeu de construction Cette boîte ronde Modulo dispose d'une profondeur de 40mm Cette boîte simple permet le raccordement d'appareils, pour un appareillage à griffes ou à vis Ainsi, la mise en place de cette boîte de raccordement se fait simplement et rapidement Encastrable, cette boîte bleue RAL 5015 dispose du nombre d'entrées de tubes suivants :- 2 entrées défonçables pour 16 mm de diamètre,- 2 entrées défonçables pour 25 mm de diamètre,- 4 entrées défonçables pour 20 mm de diamètre Sans couvercle, cette boîte d'encastrement universelle dispose d'un diamètre de 67 mm

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric