Schneider Electric - Acti9 - Acti9 imn 24vac / 24vdc d eclencheur mn p - A9A27108

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 - Acti9 imn 24vac / 24vdc d eclencheur mn p

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension assignée (Ue):

24 V

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 1

  • tension assignée (Ue) - 24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606485441474

Réf. Sonepar

01887544147

Réf. Fournisseur

A9A27108

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

disjoncteur

largeur en nombre de modules:

1

tension assignée (Ue):

24 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

4

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

63 A

fonction:

déclencheur à sous-tension

type de tension:

AC/DC

pays de fabrication:

ESPAGNE

Acti 9 - iMN - déclencheur voltmétrique - pour iC60 - iDPN Vigi - iID - iSW-NA - Circuit de commande : 24 VCA 50/60 Hz - 24 V CC - Conforme à EN/IEC 60947-5-1 - Largeur : 2 pas de 9 mm

Les Atouts de l'article:

Cet auxiliaire électrique Acti9 iMN est un déclencheur instantané à minimum de tension. Il est adapté aux produits Acti9 iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA. Il bloque la fermeture de l'appareil jusqu'à ce que sa tension d'entrée soit rétablie. Il peut être monté sur un rail DIN pour une installation modulaire. Il est blanc (RAL 9003). La température de fonctionnement est de -35°C à + 70°C. La température de stockage est de -40°C à + 85°C. Ce produit est conforme aux normes CEI/EN 60947-5-1.



Quelques mots du fabricant :

  • Déclenche l'appareil avec lequel il est combiné lorsque sa tension d'entrée diminue
  • Empêche l'appareil de se refermer jusqu'au rétablissement de sa tension d'entrée
  • Arrêt d'urgence par bouton-poussoir normalement fermé
  • Améliore la sécurité des circuits d'alimentation de plusieurs machines en empêchant les redémarrages incontrôlés
  • Compatible avec les appareils Acti9 tels que iC60, iDPN Vigi, iID et iSW-NA

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric