Schneider Electric - Acti9 Active Vigi iC60 Bloc diff Connecté 2P 40A 30mA Type A SI 230V - A9V6E240

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 Active Vigi iC60 Bloc diff Connecté 2P 40A 30mA Type A SI 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

courant nominal:

40 A

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • courant nominal - 40 A

  • type de courant différentiel - A

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • courant de défaut nominal - 0.03...0.03 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606485849515

Réf. Sonepar

01887584951

Réf. Fournisseur

A9V6E240

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

2

courant nominal:

40 A

type de courant différentiel:

A

tension nominale (Un):

230...230 V

courant de défaut nominal:

0.03...0.03 A

courant de défaut nominal ajustable:

Non

temps de retard max.:

0 ms

temps de retard ajustable:

Non

tenue au courant de choc:

3 kA

fréquence:

50 Hz

tension d'isolement assignée (Ui):

250 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

section de raccordement cable rigide:

1...16 mm²

section de raccordement cable souple:

1...10 mm²

immunisé contre déclenchements intempestifs:

Oui

avec dispositif de verrouillage:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

degré de pollution:

2

température ambiante en fonctionnement:

-25...50 °C

Ce bloc différentiel connecté Acti9 iC60 1P+N 40A de type ASI 30mA permet un diagnostic précis de la charge (Mesure Energie/Alarme courant de fuite/Alarme surtension et défaut d'arc) tout en coupant l'installation en cas de défaut

Les Atouts de l'article:

Ce bloc de protection Acti9 Active Vigi iC60 protège contre les courants résiduels connecté. Ce bloc additionnel peut être associé à n'importe quel disjoncteur miniature Acti9 iC60 avec un courant nominal de 6A à 40A et une courbe B ou une courbe C. Il dispose de 2 pôles protégés et un courant nominal de 40A In. La classe de protection différentielle est de type A-SI avec une sensibilité de 30mA. La temporisation de la protection différentielle est instantanée. Sa technologie indépendante de la tension garantit le déclenchement de l'appareil si le courant résiduel dépasse le seuil de 30mA quelle que soit la tension secteur. Le type A-SI offre une immunité accrue contre les interférences électriques et les environnements pollués ou corrosifs. Ce produit Acti9 Active communique avec les passerelles EcoStruxure Panel Server : Entry, Universal et Advanced. Son système de pré-alarme aide à prévenir les fuites à la terre, surcharges et surtensions. Il mesure également la tension, le courant, la puissance et l'énergie, ainsi que le facteur de puissance, la température et la durée d'utilisation. Il envoie également des signaux en cas de défaut de fuite à la terre, de surcharge, de court-circuit, de surtension et de perte de tension. Il protège les personnes contre les chocs électriques par contact indirect. Associé à un disjoncteur iC60, il protège contre les courants de court-circuit et de surcharge. Les indicateurs VisiTrip réduisent le temps d'intervention en montrant le circuit défectueux et en identifiant rapidement le type de défaut. Il a une endurance électrique de 10 000 cycles augmentant jusqu'à 20 000 cycles lorsqu'il est associé à un disjoncteur inférieur ou égal à 25A. Son endurance mécanique va jusqu'à 20 000 cycles. La tension de fonctionnement nominale Ue est de 230VAC sous une fréquence de 50Hz. La tension d'isolation nominale Ui est de 250VAC. La tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 4kV. Il peut être clipsé sur un rail DIN. Il dispos de 2 pas de 9mm. Il est blanc (RAL 9003). Son indice de protection est IP20 (selon la norme IEC/EN 60529) et IP40 en armoire modulaire. Ce produit est conforme aux normes EN/IEC 61009-1 et EN/IEC 61009-2-1.