Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - C60 C120 OF 1OC 100mA to 6A, AC-DC - A9N26904

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - C60 C120 OF 1OC 100mA to 6A, AC-DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension assignée (Ue):

415 V

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - FI/LS et disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 0.5

  • tension assignée (Ue) - 415 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606486351789

Réf. Sonepar

01887635178

Réf. Fournisseur

A9N26904

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

FI/LS et disjoncteur

largeur en nombre de modules:

0.5

tension assignée (Ue):

415 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

courant de commutation assigné:

0.1 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

4

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

63 A

fonction:

commutateur auxiliaire

type de tension:

AC/DC

pays de fabrication:

CHINE

Acti9 - auxiliaire électrique - C60 C120 - OF - 1OC 100mA to 6A, AC-DC - H85,3mmxL9mmxP68mm - contact ouvert, fermé - tension assignée d'isolement : 500V - blanc

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric