Schneider Electric - Mureva coffret pour prises IEC 236x460mm 8 Modules x 4 Ouvertures 90x100mm - 13154M

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur en nombre de modules:

8

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 1

  • largeur en nombre de modules - 8

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606486528846

Réf. Sonepar

01887652884

Réf. Fournisseur

13154M

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

1

largeur en nombre de modules:

8

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

gris

couvercle/porte transparent(e):

Oui

indice de protection (IP):

IP65

hauteur:

460 mm

largeur:

236 mm

profondeur:

160 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

profondeur intérieure:

91 mm

borne de mise à la terre:

Oui

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Oui

finition CEM:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Oui

résistant aux UV:

Oui

type de porte:

simple

Mureva coffret étanche pour prises IEC - dmensions 236x460mm - 8 Modules - 4 Ouvertures 90x100mm - indices de protection IP65 et de résistance IK09 - résistance au feu 750°C

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric