Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Mureva Mini coffret pour appareillage modulaire 267x200mm 12 Modules - 13960M

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Mureva Mini coffret pour appareillage modulaire 267x200mm 12 Modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur en nombre de modules:

12

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 1

  • largeur en nombre de modules - 12

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606486529041

Réf. Sonepar

01887652904

Réf. Fournisseur

13960M

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

1

largeur en nombre de modules:

12

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

gris

couvercle/porte transparent(e):

Oui

indice de protection (IP):

IP65

hauteur:

200 mm

largeur:

267 mm

profondeur:

112 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

largeur d'encastrement:

267 mm

profondeur intérieure:

56 mm

borne de mise à la terre:

Oui

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Oui

possibilité de montage en saillie:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

numéro RAL:

7035

avec serrure:

Oui

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Oui

résistant aux UV:

Oui

type de porte:

simple

Mureva Mini coffret étanche pour appareillage modulaire - dimensions 267x200mm - 12 Modules - indices de protection IP65 et de résistance IK09, résistance au feu 750°C

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric