Schneider Electric - Acti9 RCCB-ID - interrupteur différentiel - 4P - 125A - Type B - 500mA - A9R46492

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 RCCB-ID - interrupteur différentiel - 4P - 125A - Type B - 500mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.5 A

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.5 A

  • type de courant différentiel - B

  • largeur en nombre de modules - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486869093

Réf. Sonepar

01887686909

Réf. Fournisseur

A9R46492

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

125 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.5 A

type de courant différentiel:

B

largeur en nombre de modules:

4

tension assignée (Ue):

400 V

tension d'isolement assignée (Ui):

400 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

mode de pose:

rail DIN

sélectif:

Non

type retardé de courte durée:

Non

tenue au courant de choc:

3 kA

type de tension:

AC

avec dispositif de verrouillage:

Oui

fréquence:

50 Hz

produits auxiliaires associables:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

profondeur d'encastrement:

44 mm

température ambiante en fonctionnement:

-25...40 °C

degré de pollution:

3

section de raccordement cable souple:

1.5...35 mm²

section de raccordement cable rigide:

1.5...50 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

11.2 W

Acti9 - interrupteur différentiel RCCB-ID - 4P - Calibre 125A - Type B - Sensibilité 500mA - Pour bornes de recharge DC 50kw

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cet interrupteur différentiel 4P avec un courant nominal de 125A et une sensibilité aux fuites à la terre de 500mA permet d'assurer une meilleure continuité de service grâce à une tenue supérieure aux composantes continues. Il s'installe dans les tableaux basse tension (TGBT, tableaux divisionnaires…).

Quels sont les avantages à l'installation ?

Ce produit peut être monté sur rail DIN. Il est compact en 125A.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Cet interrupteur différentiel est conforme aux normes IEC/EN 60947-1 et -3, IEC/EN 61008-1 et -2-1. Il possède les labels de qualité VDE et CE. Il a un degré de protection IP20 et devient IP40 une fois placé dans un boîtier modulaire conforme à la norme IEC/EN 60529.

Le saviez-vous ?

Il est coordonné avec les disjoncteurs NG125 et C120.



Les Atouts de la gamme:

Acti9 RCCB-ID est la gamme d'interrupteurs différentiels offrant les fonctions de protection des personnes contre les chocs électriques par contact direct et indirect, de protection des installations contre les risques d’incendie. Le type B offre une meilleure continuité de service pour les installations de charge de véhicule électrique, en particulier pour les chargeurs 50kW CC.



Quelques mots du fabricant :

  • Produit compact en 125A
  • Conforme à la norme IEC/EN61008-2-4
  • Protection des personnes contre les chocs électriques par contact indirect
  • Protection des installations de recharge de véhicules électriques de 50kW, des installations avec variateurs de vitesse
  • Facilité d'installation grâce à la conception unifiée des bornes et à l'indication du câblage