En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Schneider Electric - Exiway Smartbeam - Bloc d'évacuation encastré SATI 45lm - 1h - IP42 - IK04 - OVA59106

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • flux lumineux utile - 45 lm

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • mode de pose - en saillie et encastré

  • indice de protection (IP) - IP42

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606486926246

Réf. Sonepar

01887692624

Réf. Fournisseur

OVA59106

Marque

Schneider Electric

fonction:

éclairage d'évacuation

flux lumineux utile:

45 lm

système de contrôle:

auto-test automatique

mode de pose:

en saillie et encastré

indice de protection (IP):

IP42

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

puissance du système:

0.7 W

type de pictogramme:

autre

pictogramme inclus:

Oui

avec interrupteur à distance:

Oui

avec télécommande:

Oui

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

lithium-ion

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareil de commande échangeable:

Non

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

régulation constante du flux lumineux:

Oui

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

0...40 °C

distance de visibilité du pictogramme:

20 m

hauteur/profondeur:

32 mm

diamètre externe:

90 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

fiche

convient pour la mise en veille:

Non

convient pour une utilisation en continue:

Non

Exiway Smartbeam - Bloc d'évacuation encastré SATI - LED 45lm - 1 heure d'autonomie - indice de protection IP42 - résistance aux impacts IK04

Les Atouts de l'article:

Bloc de secours SATI, 45 lumens pour 1h d'autonomie. Obligatoire dans tous les batiments publics, fonction évacuation. Installation intérieure en faux-plafond type spot. Signalisation par tranche en drapeau. Exiway Smart est un produit livré complet (spot + tranche + batterie) dans un packaging 100% recyclé et recyclable. Il s'agit d'un produit d'un spot encastré avec tranche pour signalisation d'évacuation avec un jeu de 4 pictogrammes fournis. Exiway Smart fournit un éclairage d'évacuation de secours en signalisation par tranche pour les environnements où l'esthétique et la discrétion sont nécessaires. Conçus pour se fondre dans vos décors. Ce bloc d'éclairage de sécurité spot est conçu pour une installation et une maintenance facile, sa batterie coudée permettant l'installation dans un faux-plafond à hauteur réduite. Le produit est conforme aux normes françaises : NF EN 60598-2-22; NF EN 60598-1; NF EN 62034; NF C 71-800; NF C 71-820; NF 413.



Les Atouts de la gamme:

La gamme Exiway Smartbeam est conçue pour les environnements où l'esthétique est recherchée pour se fondre dans le décor. Grâce à son design unique et sa compacité, Exiway Smartbeam réduit au minimum l'impact visuel de l'installation.



Quelques mots du fabricant :

  • La Visibilité Augmentée avec clignotement durant une évacuation sans coupure secteur.
  • Réduction du nombre d'appareils requis.
  • Batterie LiFePO4, avec une durée de vie augmentée.
  • Conforme aux réglementations françaises.
  • Installation encastrée avec découpe circulaire de la dalle de faux-plafond.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric