Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Odace - double va-et-vient ou poussoir - 10AX - sans enjoliveur - S980214

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

type de commutation:

inverseur
Voir les options disponiblesva-et-vient

nombre de bascules d'actionnement:

2
Voir les options disponibles1

Caractéristiques principales

  • type de commutation - inverseur

  • nombre de bascules d'actionnement - 2

  • mode de pose - encastré

  • composition - mécanisme avec adaptateur

  • nombre de modules (construction modulaire) - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487212409

Réf. Sonepar

01887721240

Réf. Fournisseur

S980214

Marque

Schneider Electric

type de commutation:

inverseur

nombre de bascules d'actionnement:

2

mode de pose:

encastré

composition:

mécanisme avec adaptateur

nombre de modules (construction modulaire):

2

interrupteur à bouton-poussoir:

Oui

type de fixation:

fixation à griffes/vis

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

optionnel

fonction d'éclairage:

contrôle et orientation

type d'éclairage:

LED interchangeable

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

ESPAGNE

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Oui

type de connexion:

borne automatique

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

74 mm

hauteur d'appareil:

74 mm

profondeur d'appareil:

24.8 mm

profondeur d'encastrement:

16.6 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Odace - double va-et-vient ou poussoir sans enjoliveur - à équiper d'un enjoliveur double : standard ou levier ou Intégral - multifonctionnel - 3x2 bornes auto - 10AX 250V CA 50Hz - IK04 IP21D - cache peinture - certifié NF

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric