Schneider Electric - Acti9 iDT40N - Disjoncteur modulaire - 1P+N - 1A New - Courbe D - 6000A/10kA - A9P34691

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
calibre/courant nominal assigné (In):
1 ACaractéristiques principales
nombre de pôles (total) - 2
nombre de pôles protégés - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - D
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606488223664
Réf. Sonepar
01887742960
Réf. Fournisseur
A9P34691
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles (total):
2
nombre de pôles protégés:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
D
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
profondeur d'encastrement:
44 mm
tension assignée (Ue):
230 V
tension d'isolement assignée (Ui):
400 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
6 kA
type de tension:
AC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):
10 kA
fréquence:
50...50 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
montage encastré:
Non
catégorie de surtension:
3
degré de pollution:
3
produits auxiliaires associables:
Non
largeur en nombre de modules:
1
pays de fabrication:
HONGRIE
température ambiante en fonctionnement:
-25...70 °C
section de raccordement cable souple:
1...10 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...16 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
2.5 W
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
L'Acti9 iDT40T, 1P+N 1A, offre une protection absolue contre les courants de courts-circuits et de surcharges dans votre installation électrique. D'une largeur de 2 pas de 9mm, il se monte sur rail DIN en tableau.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Il est compatible avec les auxiliaires iC60/iDT40. Le disjoncteur modulaire iDT40T, 1P+N 1A, de la gamme Acti9, est livré en emballage individuel.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Le disjoncteur modulaire iDT40, 1P+N 1A, est un concentré d'innovation qui offre de nouvelles fonctionnalités.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Compatible avec le système Phase/Neutre, il permet une mise en œuvre accélérée. Le pouvoir nominal de coupure de court-circuit peut atteindre 6 000 A à 230 VCA selon la norme EN/IEC 60898-1 et 10 kA à 230 VCA selon la norme EN/IEC 60947-2.
Le saviez-vous ?
Ce produit est conforme ROHS UE. Les disjoncteurs modulaires Acti9 iDT40 propose des accessoires disponibles en option comme des peignes du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de signalisation et de déclenchement. Des capteurs d'Energie Power Tag sont spécialement conçus pour s'intégrer parfaitement à la gamme Acti9 iDT40 en toute sécurité. Une large gamme de modules diffs (AC,A, Sélectif) dotés de différentes sensibilités.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Acti9 iDT40 de Schneider Electric offre des disjoncteurs miniatures robustes et fiables, conformes aux normes EN/IEC 60898-1 et EN/IEC 60947-2, pour une protection optimale contre les courts-circuits et les surcharges. Leur installation modulaire sur rail DIN et leurs indicateurs VisiTrip et Visisafe garantissent une maintenance simplifiée et une sécurité accrue.
Quelques mots du fabricant :
- Aptitude à l'isolation conformément aux normes EN/IEC 60898-1 et EN/IEC 60947-2
- Système VisiTrip pour la détection rapide des départs défectueux et la réduction des temps de réparation
- Le système VisiSafe offre une sécurité accrue en matière de protection des circuits.
- Possibilité d'ajouter des auxiliaires, une télésurveillance et un disjoncteur différentiel (Vigi)
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric