Schneider Electric - Acti9 iDT40 - Peigne horizontal - 1P+N avec Aux - 9 mm - 48 modules - 80A - A9XPA648

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 2
nombre de phases - 1
largeur en nombre de modules - 48
courant permanent nominal (Iu) - 80 A
longueur - 862 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606489443641
Réf. Sonepar
01887944364
Réf. Fournisseur
A9XPA648
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
2
nombre de phases:
1
largeur en nombre de modules:
48
courant permanent nominal (Iu):
80 A
longueur:
862 mm
dimension du pas:
9 mm
adapté au nombre d'appareils:
32
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
230 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Oui
couleur:
blanc
découpable à taille voulue:
Oui
pays de fabrication:
POLOGNE
Les Atouts de l'article:
Ce produit Acti9 est un peigne horizontal découpable pour Acti9 C40 avec auxiliaire 9mm. Il est dédié aux installations (auxiliaires, neutre, ligne). Le type de distribution est (Aux, N, L1). Il s'agit d'un ensemble de 1 produit. Il est adapté à 32 appareils avec un pôle 1P+N et avec des auxiliaires associés. La longueur est de 862 mm. 48 modules de 18 mm. Le courant assigné d'emploi Ie à 40 °C est de 80 A. La tension d’isolement nominale Ui est de 400 VCA. La tension assignée d'emploi est de 230 Vca. La couleur de l'appareil est blanche (RAL 9003). Selon la norme CEI 60695-2-1, la résistance au feu est auto-extinguible à 960 °C dans les 30 s. Il est conforme aux normes IEC 61439-1.
Les Atouts de la gamme:
Peigne Acti9 est la gamme de peignes horizontaux de distribution qui assurent une distribution électrique fiable et sécurisée grâce à leur conception modulaire adaptée aux appareils au pas de 18 mm.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric