Schneider Electric - Unica - commande VMC 2 vitesses - 10A - 2 modules - Blanc antiba - méca seul - NU320320VMC

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

type de commutation:

va-et-vient
Voir les options disponiblesinterrupteur simple

nombre de bascules d'actionnement:

1
Voir les options disponibles2

couleur:

blanc

Caractéristiques principales

  • type de commutation - va-et-vient

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606489455101

Réf. Sonepar

01887945510

Réf. Fournisseur

NU320320VMC

Marque

Schneider Electric

type de commutation:

va-et-vient

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

nombre de modules (construction modulaire):

2

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

à clipser

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

non

pays de fabrication:

ESPAGNE

type d'éclairage:

autre

adapté à la classe de protection (IP):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne automatique

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

34.25 mm

profondeur d'encastrement:

21.15 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Unica - commande VMC 2 vitesses - 10A - 2 modules - Blanc antibactérien - mécanisme seul

Les Atouts de l'article:

Cette commande est blanche. Il s'agit d'un interrupteur unipolaire bidirectionnel. Il se clipse. Son courant nominal est de 10AX. Sa finition brillante apporte élégance à la pièce. Son indice IP21D est très élevé pour plus de résistance. Ce commutateur est doté de bornes de connexion sans vis. L'interrupteur est fabriqué en Cu.Zn37, PBT (polytéréphtalate de butylène) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, thermoplastique ABS-UV stabilisé, pour plus de résistance. Cet interrupteur est certifié AENOR, CE, EAC, NF. La gamme Unica comprend de nouveaux produits innovants, designs, couleurs et matériaux pour s'adapter à tous les styles. Elle est conçue avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, offrant des solutions pour tous les besoins.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric