Schneider Electric - Unica - interrupteur bipolaire - 16A - 2 mod - Blanc - méca seul - NU326218
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
type de commutation:
interrupteur bipolairecouleur:
blancCaractéristiques principales
type de commutation - interrupteur bipolaire
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606489455712
Réf. Sonepar
01887945571
Réf. Fournisseur
NU326218
Marque
Schneider Electric
type de commutation:
interrupteur bipolaire
type de commande:
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement:
1
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de modules (construction modulaire):
2
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
à clipser
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
non
pays de fabrication:
ESPAGNE
type d'éclairage:
autre
adapté à la classe de protection (IP):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
16 AX
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne à vis
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
37.75 mm
profondeur d'encastrement:
24.65 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
New Unica comprend une suite de nouveaux designs, couleurs et matériaux. New Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, fournissant des solutions pour tous les besoins des clients. Son courant nominal est de 16 AX. Fabriquée en matériau PC, cet interrupteur est fiable et résistant. Il s'agit d'un interrupteur bipolaire à 1 voie. Il atteint le niveau de protection IK04, ce qui contribue à la protection contre les chocs. Le mode de fixation de cet appareil se fait par clips. Fabriqué en Cu.Zn5 Ag, PC (polycarbonate) GF10 FR, thermoplastique ABS stabilisé aux UV. Il a obtenu le certificat AENOR, CE, EAC, NF. L'indice de protection IP de cet appareil est IP21D.
Les Atouts de la gamme:
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric