Schneider Electric - Unica - interrupteur bipolaire lumineux (indication) - 2 mod - Blanc - méca seul - NU326218S

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

Caractéristiques principales

  • type de commutation - interrupteur bipolaire

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489455729

Réf. Sonepar

01887945572

Réf. Fournisseur

NU326218S

Marque

Schneider Electric

type de commutation:

interrupteur bipolaire

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

nombre de modules (construction modulaire):

2

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

à clipser

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

oui

pays de fabrication:

ESPAGNE

type d'éclairage:

LED interchangeable

adapté à la classe de protection (IP):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

16 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne à vis

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

37.75 mm

profondeur d'encastrement:

24.65 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Unica - interrupteur bipolaire lumineux (indication) - bornier à vis - 2 modules - Blanc - mécanisme seul

Les Atouts de l'article:

Cet interrupteur Schneider Electric est blanc. Il s'agit d'un interrupteur bipolaire unidirectionnel. Le mode de fixation de cet appareil est clipsable. Son courant nominal est de 16AX. Sa profondeur d'encastrement est de 24,65mm. La finition de surface est brillante, pour plus d'élégance et de raffinement. Son indice de protection est IP21D. Ses bornes de connexion sont des bornes à vis. L'interrupteur est en Cu.Zn5 Ag, PC (polycarbonate) GF10 FR, thermoplastique ABS-UV stabilisé, pour plus de résistance et durabilité. Cet interrupteur est certifié AENOR, CE, EAC, NF. La nouvelle gamme Unica offre de nouveaux designs, couleurs et matériaux, pour correspondre à tous les styles. Elle est conçue avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, offrant des solutions pour tous les besoins.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric