Schneider Electric - Unica - sonnette + voyant indicateur chambre hôtel - Anthracite - méca + support - NU577754

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

anthracite

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton-poussoir unique

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • avec éclairage - Non

  • mode de pose - encastré

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489458041

Réf. Sonepar

01887945804

Réf. Fournisseur

NU577754

Marque

Schneider Electric

modèle:

bouton-poussoir unique

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

avec éclairage:

Non

mode de pose:

encastré

couleur:

anthracite

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

version sans contact:

Non

nombre de bascules d'actionnement:

2

nombre de modules (construction modulaire):

2

tension nominale:

230 V

source lumineuse fournie:

Non

avec voyant indicateur:

Non

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne à vis

type de fixation:

fixation à griffes/vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

pays de fabrication:

ESPAGNE

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7021

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

imprimé:

sans

adapté à la classe de protection (IP):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

largeur d'appareil:

74.5 mm

hauteur d'appareil:

74.5 mm

profondeur d'appareil:

31 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

principe de fonctionnement:

électromécanique

Unica - sonnette + voyant indicateur 'ne pas déranger' rouge et 'faire le ménage' vert pour chambre hôtel - Anthracite - mécanisme + support de fixation

Les Atouts de l'article:

Ce nouveau voyant lumineux Unica dispose d'un cadre de fixation anthracite. Ses bornes de connexion sont des bornes à vis. Le module lumineux est en Cu. Zn37, PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, thermoplastique ABS-UV stabilisé, pour plus de résistance. Son niveau de protection est IK03. De plus, elle répond aux normes 2014/35/UE – directive basse tension. De plus, il répond à la norme CE, EN 62094-1. La gamme Unica abrite de nouveaux designs, couleurs et matériaux. Les utilisateurs bénéficient d’un design adapté à tous les styles et de produits innovants. Elle est conçue avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, offrant des solutions pour tous les besoins.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric