Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9 iTG40 - Bloc dif. Vigi Tête de groupe - 4P - 63A - 300mA - Sélect A-SI - A9Y16463

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

courant nominal:

63 A

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • courant nominal - 63 A

  • type de courant différentiel - A

  • tension nominale (Un) - 400...400 V

  • courant de défaut nominal - 0.3...0.3 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489483241

Réf. Sonepar

01887948324

Réf. Fournisseur

A9Y16463

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

courant nominal:

63 A

type de courant différentiel:

A

tension nominale (Un):

400...400 V

courant de défaut nominal:

0.3...0.3 A

courant de défaut nominal ajustable:

Non

temps de retard max.:

0 ms

temps de retard ajustable:

Non

tenue au courant de choc:

3 kA

fréquence:

50 Hz

tension d'isolement assignée (Ui):

440 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

section de raccordement cable rigide:

1...16 mm²

section de raccordement cable souple:

1...10 mm²

immunisé contre déclenchements intempestifs:

Oui

avec dispositif de verrouillage:

Non

indice de protection (IP):

IP20

degré de pollution:

3

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

pays de fabrication:

ESPAGNE

Ce bloc différentiel Vigi tête de groupe 63A, de la gamme Acti9 iTG40, est compatible avec les disjoncteurs IDT40 jusqu'à 63A. Sa sensibilité est de 300mA sélectif Type A-Super Immunisé en 415V. En version 4P pour les réseaux 415Vca.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric