Schneider Electric - Odace sans fil sans pile - interrupteur simple allumage - blanc - S520104

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
type de commutation:
autreCaractéristiques principales
type de commutation - autre
type de commande - levier
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - saillie
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489717544
Réf. Sonepar
01887971754
Réf. Fournisseur
S520104
Marque
Schneider Electric
type de commutation:
autre
type de commande:
levier
nombre de bascules d'actionnement:
1
mode de pose:
saillie
couleur:
blanc
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de modules (construction modulaire):
2
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
autre
avec cadre/support de montage:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
brillant
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
non
fonction d'éclairage:
contrôle et orientation
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
ROUMANIE
Contact de report:
Non
type de connexion:
autre
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
17 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette commande permet de piloter l'éclairage ou de rajouter des points de commande sur une installation existante sans faire de câblage en étant appairé avec des micro-modules de la gamme Odace. Elle s'installe sur une boîte d'encastrement existante ou sur n'importe quelle surface grâce à un adhésif double face.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
La référence se compose d'une commande murale sans fil et sans pile avec son enjoliveur qu'il faut associer à une plaque Odace. Un adhésif double face est également présent.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Ce produit est idéal en rénovation, pas besoin de faire des travaux dans son installation. Appairage très simple avec son micro-module. De plus, il ne possède pas de pile donc pas besoin d'entretien dans le temps.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Le saviez-vous ?
Il peut être appairé avec les micro-modules et une commande simple de la gamme Odace.
Les Atouts de la gamme:
Odace allie design épuré et fonctionnalité, avec des interrupteurs et prises faciles à installer, adaptés à tous les styles de décoration. Cette gamme propose également des solutions connectées pour une maison moderne et élégante.
Quelques mots du fabricant :
- Pas de gestion de pile
- Appairage très simple et intuitif
- Parfait pour la rénovation quand il n'est pas possible de tirer des câbles supplémentaires
- Ergonomie des commandes similaire à un interrupteur mécanique
- Très simple à appairer
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric