Schneider Electric - Exiway Smart - luminaires sur source centrale - évacuation - IP65 - OVA59501

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

indice de protection (IP):

IP65

Caractéristiques principales

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • flux lumineux utile - 45 lm

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • mode de pose - montage en saillie (mur/plafond)

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606489775933

Réf. Sonepar

01887977593

Réf. Fournisseur

OVA59501

Marque

Schneider Electric

fonction:

éclairage d'évacuation

flux lumineux utile:

45 lm

système de contrôle:

auto-test automatique

mode de pose:

montage en saillie (mur/plafond)

indice de protection (IP):

IP65

puissance du système:

1.8 W

type de pictogramme:

autocollant

visibilité du pictogramme:

uni/bilatéral

pictogramme inclus:

Oui

avec interrupteur à distance:

Non

avec télécommande:

Oui

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

autre

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

2

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

vert

pays de fabrication:

ITALIE

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-5...30 °C

largeur:

122 mm

hauteur/profondeur:

45 mm

longueur:

240 mm

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

convient pour la mise en veille:

Oui

convient pour une utilisation en continue:

Non

Exiway - Luminaire source centrale d'évacuation - IP65, IK07, matériaux éco-responsable, double connecteur, câbles section maxi 2,5 mm131

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Il s'agit d'un luminaire source centrale Exiway Smart dédié à une fonction d'évacuation. Il est étanche et possède un flux lumineux de 45 lumens. Les pictogrammes repositionnables inclus. Il est obligatoire dans les bâtiments publics. Il est doté d'une fonction évacuation. Le bloc peut être installé en intérieur comme en extérieur car il s'agit d'une version étanche.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Exiway Smart est un produit livré complet dans un packaging 100% recyclé et recyclable. L'emballage inclut le bloc de secours ainsi que les pictogrammes repositionnables et les notices.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Le bloc permet une installation sur les surfaces inflammables, une pose murale sur plafond et faux-plafond. Les avantages de ce produit sont ses entrées sur tous les cotés. Il possède également une entrée de câble bi-matière ainsi qu'une borne rapide sans vis.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce produit est certifié LCIE : NF C 71-802. Il possède la certification RoHS selon la norme EN 60598-2-22.



Les Atouts de la gamme:

La gamme Exiway éclairage de secours est conforme aux normes françaises, facile à installer, au design discret et pratique.



Quelques mots du fabricant :

  • Facile à installer
  • Pratique et discret
  • Longévité et robustesse
  • Conforme aux normes de sécurité internationales
  • Etanche pour une installation en intérieur comme en extérieur

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric