Schneider Electric - Exiway Smart DiCube - BAES adressable évacuation - IP42 - LED - 45lm - LiFePO4 - OVA59150

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

indice de protection (IP):

IP42

Caractéristiques principales

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • flux lumineux utile - 45 lm

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • mode de pose - en saillie et encastré

  • indice de protection (IP) - IP42

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489942229

Réf. Sonepar

01887994222

Réf. Fournisseur

OVA59150

Marque

Schneider Electric

fonction:

éclairage d'évacuation

flux lumineux utile:

45 lm

système de contrôle:

auto-test automatique

mode de pose:

en saillie et encastré

indice de protection (IP):

IP42

temps d'opération nominal:

1...1 h

puissance du système:

0.6 W

type de pictogramme:

autocollant

visibilité du pictogramme:

uni/bilatéral

pictogramme inclus:

Non

avec interrupteur à distance:

Non

avec télécommande:

Oui

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

lithium-ion

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

pays de fabrication:

ITALIE

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

5...30 °C

largeur:

122 mm

hauteur/profondeur:

45 mm

longueur:

240 mm

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

convient pour la mise en veille:

Oui

convient pour une utilisation en continue:

Non

courant nominal:

9.3...9.3 mA

Exiway Smart DiCube - Bloc autonome d'éclairage sécurité adressable évacuation - IP42 - LED 2 x 0.3W - 45 lm - LiFePO4 3.2V 0.57Ah - 230VCA - IP42 IK07 - Non permanent avec veille, étiquettes repositionables

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric