SLV - Source LED TCR-TSE, GX53, blanc, 6,1W, 4000K, variable - 1005269

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - autre

  • flux lumineux - 520...520 lm

  • puissance de la lampe - 6.1...6.1 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 85 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4024163253871

Réf. Sonepar

02073325387

Réf. Fournisseur

1005269

Marque

SLV

Culot:

autre

flux lumineux:

520...520 lm

puissance de la lampe:

6.1...6.1 W

efficacité lumineuse de la lampe:

85 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

24 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

120...120 °

tension nominale (Un):

220...240 V

facteur de puissance (cos phi):

1

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

520 lm

forme de la lampe:

ronde plate

Lampe à filament:

Non

pays de fabrication:

CHINE

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

75 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

6.1 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Source LED TCR-TSE, GX53, blanc, 6,1W, 4000K, variable

Les Atouts de l'article:

Ampoule LED. Matériau principal: polycarbonate (PC) et polycarbonate (PC), Couleur: blanc et dépoli, Culot: GX53, Dimmable: Variateur en début de phase,Variateur en fin de phase, Puissance assignée: 6.1 W, Flux lumineux assigné: 520 lm, Température de couleur (CCT): 4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Classe d'efficacité énergétique: F, Maintien du flux lumineux: L70B50 ? 15000 h, Tension d'alimentation: 230V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 7.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 2.4 / 7.5 / 7.5 cm ), Poids: 0.047 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1005269 / EAN 4024163253871

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur