CEBA - Projecteur portable de chantier compact à LED 10W - sur batterie (Li-Ion) - PBC10

CEBA SARL
CopieCopie
CEBA - Projecteur portable de chantier compact à LED 10W - sur batterie (Li-Ion)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • rechargeable - Oui

  • puissance de la lampe source lumineuse principale - 10 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • flux lumineux utile - 1000 lm

  • température de couleur - 6500...6500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3511686008503

Réf. Sonepar

02413600850

Réf. Fournisseur

PBC10

Marque

CEBA

rechargeable:

Oui

puissance de la lampe source lumineuse principale:

10 W

indice de protection (IP):

IP65

flux lumineux utile:

1000 lm

température de couleur:

6500...6500 K

chargeur intégré:

Oui

source lumineuse principale:

LED non interchangeable

source lumineuse auxiliaire:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

fonction lumière clignotante source lumineuse principale:

Non

fonction lumière clignotante source lumineuse auxiliaire:

Non

classe de protection:

I

pays de fabrication:

CHINE

Projecteur portable de chantier compact à LED 10W - sur batterie (Li-Ion) - livré avec câble micro USB - étrier aimanté - crochet de suspension - interrupteur marche-arrêt - temps de charge : 4-5 h - temps de travail 3h à 100% / 6h à 50%

Un produit CEBA

Découvrez toute la gamme CEBA