Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Fiche PTX 16A 3P 6h IP54 - 13502

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

intensité de courant IEC:

16 A
Voir les options disponibles63 A

nombre de pôles:

3
Voir les options disponibles4

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu
Voir les options disponibles110 V (50+60 Hz) jaune
Voir les options disponibles400 V (50+60 Hz) rouge
Voir les options disponibles500 V (50+60 Hz) noir
Voir les options disponibles600-690 V (50+60 Hz) noir

indice de protection (IP):

IP54
Voir les options disponiblesIP44
Voir les options disponiblesIP67

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • indice de protection (IP) - IP54

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4015394291817

Réf. Sonepar

02456429181

Réf. Fournisseur

13502

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

position horaire des contacts de terre:

6 h

indice de protection (IP):

IP54

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

20 A

couleur caractéristique:

bleu

numéro RAL:

5007

inverseur de phase:

Non

technique de raccordement:

borne à vis

entrée de câble:

raccord à écrou

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

non traité

finition militaire:

Non

Fiche CEE PowerTOP Xtra 16A 3p 6h 230V IP54Boîtier ergonomiqueraccord à vis caoutchoutétechnique de vissage

Un produit MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Découvrez toute la gamme MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE