Bailey - PHI BR125 Lampe chauffante Infrarouge 250W E27 230-250V Clair - 60800122044

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E27
puissance de la source lumineuse - 250 W
forme de la lampe - ampoule R/lampe à réflecteur
durée de vie nominale moyenne - 5000 h
longueur totale - 173 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637000199
Réf. Fournisseur
60800122044
Marque
Bailey
Culot:
E27
puissance de la source lumineuse:
250 W
forme de la lampe:
ampoule R/lampe à réflecteur
durée de vie nominale moyenne:
5000 h
longueur totale:
173 mm
diamètre de la source lumineuse:
125 mm
source lumineuse:
lampe à incandescence
tension de lampe:
230...250 V
dimmable/gradable:
Non
pays de fabrication:
REPUBLIQUE DE COREE
Les Atouts de l'article:
Les lampes infrarouges sont la source de chaleur élevée idéale pour une grande variété d'applications de chauffage industriel telles que le séchage de la peinture et du papier, le chauffage des aliments, la stérilisation et bien plus encore.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey