Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - MASTERColour Lampe iodures métalliques CDM-T MW eco 360W/842 E40 - 60100139899

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux de la source:

35270 lm
Voir les options disponibles32000 lm

puissance de la source lumineuse:

360 W
Voir les options disponibles382 W

température de couleur:

4200 K
Voir les options disponibles4500 K

Caractéristiques principales

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 35270 lm

  • puissance de la source lumineuse - 360 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 101 lm/W

  • température de couleur - 4200 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637000262

Réf. Fournisseur

60100139899

Marque

Bailey

Culot:

E40

flux lumineux de la source:

35270 lm

puissance de la source lumineuse:

360 W

efficacité lumineuse de la lampe:

101 lm/W

température de couleur:

4200 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

tension de lampe:

115...133 V

protection contre les UV:

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

matériau de brûleur:

céramique

position de brûlage:

p45

diamètre:

46 mm

longueur totale:

250 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

luminaire fermé requis:

Oui

lampe de bronzage:

Non

couleur:

blanc

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

397 kWh

MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40 Lampe à iodures métalliques sans réflecteur

Les Atouts de l'article:

Lampes aux halogénures métalliques en céramique avec ampoule transparente ou ampoule extérieure elliptique à revêtement, fabriquées sur mesure pour remplacer les lampes aux halogénures métalliques à quartz existantes dans l'équipement existant.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey