Bailey - Ballast fluorescent Quicktronic Multiwatt 2x26-42W - 146759

CopieCopie
Bailey - Ballast fluorescent Quicktronic Multiwatt 2x26-42W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de lampe acceptée:

84...84 W

Caractéristiques principales

  • modèle - électronique

  • puissance de lampe acceptée - 84...84 W

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • pas de variation - Oui

  • variation DALI - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321110022

Réf. Sonepar

03637000457

Réf. Fournisseur

146759

Marque

Bailey

modèle:

électronique

puissance de lampe acceptée:

84...84 W

tension nominale (Un):

220...240 V

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

123 mm

largeur:

79 mm

hauteur:

33 mm

finition multiwatt:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

pays de fabrication:

CHINE

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pour type de lampe HI:

Non

pour type de lampe HM:

Non

pour type de lampe HS:

Non

pour type de lampe LS:

Non

pour type de lampe T7:

Non

pour type de lampe T16:

Oui

pour type de lampe T16-R:

Oui

pour type de lampe T26:

Oui

pour type de lampe T38:

Non

pour type de lampe T-R:

Non

pour type de lampe TC-U:

Non

pour type de lampe TC-D:

Oui

pour type de lampe TC-DD:

Oui

pour type de lampe TC-DEL:

Oui

pour type de lampe TC-F:

Oui

pour type de lampe TC-L:

Oui

pour type de lampe TC-QEL:

Non

pour type de lampe TC-S:

Non

pour type de lampe TC-SEL:

Oui

pour type de lampe TC-T:

Oui

pour type de lampe TC-TEL:

Oui

puissance de lampe acceptée (1 lampe):

26...42 W

puissance de lampe acceptée (2 lampes):

26...42 W

adapté au nombre de sources lumineuses:

2...2

boîtier:

boîtier en plastique

serre cable:

Non

classe de protection:

I

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

OSR Quicktronic Multiwatt Ballast Electronique (EVSA) 2G11 2x24W 2x36W G24q* 2x26W GX24q* 2x26W 2x32W 2x42W G13 2x36W G5 2x24W 2GX13 2x22W 2x40W 1x22W 1x40W

Les Atouts de l'article:

Ballast pour lampes fluorescentes.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey