Bailey - TUN CMH-TC Mini Plus G8.5 20W 830 3000K Clair 14.5x85mm Lampe iodures métallique - 144196

CopieCopie
Bailey - TUN CMH-TC Mini Plus G8.5 20W 830 3000K Clair 14.5x85mm Lampe iodures métallique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux de la source:

1650 lm
Voir les options disponibles1750 lm

température de couleur:

3000 K
Voir les options disponibles2980 K

Caractéristiques principales

  • Culot - G8,5

  • flux lumineux de la source - 1650 lm

  • puissance de la source lumineuse - 20 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 83 lm/W

  • température de couleur - 3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5994100015918

Réf. Sonepar

03637001591

Réf. Fournisseur

144196

Marque

Bailey

Culot:

G8,5

flux lumineux de la source:

1650 lm

puissance de la source lumineuse:

20 W

efficacité lumineuse de la lampe:

83 lm/W

température de couleur:

3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

12000 h

tension de lampe:

90...90 V

protection contre les UV:

Oui

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

matériau de brûleur:

céramique

position de brûlage:

au choix

diamètre:

14.5 mm

longueur totale:

85 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

luminaire fermé requis:

Oui

lampe de bronzage:

Non

couleur:

blanc

couleur de la lumière:

830

désignation de la lampe:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

20 kWh

TUN CMH-TC Mini Plus G8.5 20W 830 3000K Clair 14.5x85mm Lampe iodures métallique compact

Les Atouts de l'article:

Les lampes CMH à faible puissance de Tungsram ont ouvert de nouvelles possibilités pour la conception d'éclairage, combinant la puissance et la qualité de la lumière de lampes beaucoup plus grandes et moins efficaces. Il est maintenant possible de