Non retournable

Bailey - PHI Lampe infrarouge R125 375W E27 230-250V Claire - RI7127240375/01

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur totale:

183 mm

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • puissance de la source lumineuse - 375 W

  • forme de la lampe - ampoule R/lampe à réflecteur

  • durée de vie nominale moyenne - 5000 h

  • longueur totale - 183 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637012659

Réf. Fournisseur

RI7127240375/01

Marque

Bailey

Culot:

E27

puissance de la source lumineuse:

375 W

forme de la lampe:

ampoule R/lampe à réflecteur

durée de vie nominale moyenne:

5000 h

longueur totale:

183 mm

diamètre de la source lumineuse:

125 mm

source lumineuse:

lampe à incandescence

tension de lampe:

230...250 V

dimmable/gradable:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

375 kWh

pays de fabrication:

REPUBLIQUE DE COREE

PHI Lampe chauffante infrarouge avec réflecteur R125 375W E27 230-250V Claire - variante: RI7127240375

Les Atouts de l'article:

Les lampes infrarouges sont la source de chaleur élevée idéale pour une grande variété d'applications de chauffage industriel telles que le séchage de la peinture et du papier, le chauffage des aliments, la stérilisation et bien plus encore.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey