Bailey - MST Lampe sodium HP SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12 - 60200108577

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux de la source:
55800 lmSpécificités essentielles
Culot - E40
flux lumineux de la source - 55800 lm
puissance de la source lumineuse - 400 W
efficacité lumineuse de la lampe - 137 lm/W
température de couleur - 2000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MASTER SON-T PIA Plus
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
03637017988
Réf. Fournisseur
60200108577
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E40
flux lumineux de la source:
55800 lm
puissance de la source lumineuse:
400 W
efficacité lumineuse de la lampe:
137 lm/W
température de couleur:
2000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
36000 h
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
sans mercure:
Non
longueur totale:
283 mm
diamètre:
48 mm
nombre de brûleurs:
1
éclairage de plantes:
Non
remplacement de lampe à vapeur de mercure:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
408 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de l'article:
Les lampes à décharge sont encore visibles à divers endroits, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. L’éclairage des lampadaires en est un bon exemple.