Bailey - OSR VIALOX NAV-T Lampe sodium Haute Pression Super 4Y 400W E40 - 60200210033

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux de la source:

56500 lm
Voir les options disponibles55800 lm
Voir les options disponibles56000 lm

efficacité lumineuse de la lampe:

141 lm/W
Voir les options disponibles137 lm/W
Voir les options disponibles140 lm/W

Spécificités essentielles

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 56500 lm

  • puissance de la source lumineuse - 400 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 141 lm/W

  • température de couleur - 2000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050300281179

Réf. Sonepar

03637028117

Réf. Fournisseur

60200210033

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E40

flux lumineux de la source:

56500 lm

puissance de la source lumineuse:

400 W

efficacité lumineuse de la lampe:

141 lm/W

température de couleur:

2000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

20-39

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

32000 h

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

sans mercure:

Non

longueur totale:

285 mm

diamètre:

47 mm

nombre de brûleurs:

1

éclairage de plantes:

Non

remplacement de lampe à vapeur de mercure:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

440 kWh

désignation de la lampe:

autre

OSR VIALOX NAV-T Super 4Y 400W E40 Lampe sodium haute pression pour éclairage public / extérieur

Les Atouts de l'article:

Lampes à vapeur de sodium haute pression pour les luminaires ouverts et fermés. Caractéristiques produit: Facteur de survie de la lampe : 95 % après une durée de combustion de 16 000 h. Durée de vie moyenne : jusqu'à 36 000 heures. Facteur de