Bailey - MASTER Lampe iodures métalliques CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT - HMC150942TD/01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
Culot - RX7s
flux lumineux de la source - 13750 lm
puissance de la source lumineuse - 150 W
efficacité lumineuse de la lampe - 87 lm/W
température de couleur - 4200 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MASTERColour CDM-TD
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
03637020025
Réf. Fournisseur
HMC150942TD/01
Marque
Bailey
Culot:
RX7s
flux lumineux de la source:
13750 lm
puissance de la source lumineuse:
150 W
efficacité lumineuse de la lampe:
87 lm/W
température de couleur:
4200 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
16000 h
tension de lampe:
96...110 V
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
matériau de brûleur:
céramique
position de brûlage:
p45
diamètre:
22 mm
longueur totale:
137 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
couleur:
blanc
couleur de la lumière:
942
désignation de la lampe:
TD
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
165 kWh
Les Atouts de l'article:
Les lampes Philips CDM-T ont un rendement lumineux élevé et la couleur est très stable pendant toute la durée de vie.