Bailey - PHI 13629 EKE Réflecteur MR16 GX5.3 21V 150W 3400K Halogène 50x49mm - P021EKE/01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 150 W
Culot - GX5,3
flux lumineux de la source - 24400 lm
température de couleur - 3250 K
tension de lampe - 21...21 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637041073
Réf. Fournisseur
P021EKE/01
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
150 W
Culot:
GX5,3
flux lumineux de la source:
24400 lm
température de couleur:
3250 K
tension de lampe:
21...21 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
s90
ANSI:
EKE
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
monoplan
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
0 mm
diamètre du réflecteur:
50 mm
longueur totale:
44.5 mm
diamètre:
50.7 mm
Cool Beam:
Oui
technologie:
halogène
Les Atouts de l'article:
La longue durée de vie de la plupart des lampes halogènes basse tension est encore prolongée par la technologie P3 unique développée par Philips. Cela permet à la lampe d'être utilisée à des températures plus élevées, prolongeant ainsi sa durée de vie,