Bailey - OSR 64583 P2/20 R7s 240V 1000W Clair 3200K Halogène 12x114.2mm 300h Lampe studio - P240P220/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
tension de lampe:
240...240 VCaractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 1000 W
Culot - R7s
flux lumineux de la source - 27000 lm
température de couleur - 3200 K
tension de lampe - 240...240 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050300411477
Réf. Sonepar
03637041148
Réf. Fournisseur
P240P220/02
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
1000 W
Culot:
R7s
flux lumineux de la source:
27000 lm
température de couleur:
3200 K
tension de lampe:
240...240 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
au choix
ANSI:
autre
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
autre
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
43000 mm
diamètre du réflecteur:
10 mm
longueur totale:
114.2 mm
diamètre:
12 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogène
Les Atouts de l'article:
Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey