Bailey - PHI 13163/10H ELC Reflector MR16 GX5.3 24V 250W Studio - P024ELC1000/01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 250 W
Culot - GX5,3
flux lumineux de la source - 820 lm
température de couleur - 3400 K
tension de lampe - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Halogeen Laagvolt
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
03637043686
Réf. Fournisseur
P024ELC1000/01
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
250 W
Culot:
GX5,3
flux lumineux de la source:
820 lm
température de couleur:
3400 K
tension de lampe:
24...24 V
position de brûlage:
au choix
ANSI:
ELC
forme d'hélice:
monoplan
diamètre du réflecteur:
50 mm
longueur totale:
44.5 mm
diamètre:
50 mm
Cool Beam:
Oui
technologie:
halogène
Les Atouts de l'article:
La longue durée de vie de la plupart des lampes halogènes basse tension est encore prolongée par la technologie P3 unique développée par Philips. Cela permet à la lampe d'être utilisée à des températures plus élevées, prolongeant ainsi sa durée de vie,