Bailey - PHI PAR38 Lampe infrarouge IR 175W E27 230V Rouge - RI38E230175R/01

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

forme de la lampe:

réflecteur PAR

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • puissance de la source lumineuse - 175 W

  • forme de la lampe - réflecteur PAR

  • durée de vie nominale moyenne - 5000 h

  • longueur totale - 136 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637060053

Réf. Fournisseur

RI38E230175R/01

Marque

Bailey

Culot:

E27

puissance de la source lumineuse:

175 W

forme de la lampe:

réflecteur PAR

durée de vie nominale moyenne:

5000 h

longueur totale:

136 mm

diamètre de la source lumineuse:

121 mm

source lumineuse:

lampe à incandescence

tension de lampe:

230...230 V

dimmable/gradable:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

175 kWh

pays de fabrication:

POLOGNE

PHI PAR38 Infrarouge 175W E27 230V Rouge Lampe chauffante infrarouge pour maintien au chaud des plats / autres applications

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey