Non retournable

Bailey - PHI MSR Hot Restrike G38 207V 1200W Clair 6000K Halogène LCL107 40x200mm - HID01200HR/01

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension de lampe:

90...110 V

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 1200 W

  • Culot - G38

  • flux lumineux de la source - 103000 lm

  • température de couleur - 6000 K

  • tension de lampe - 90...110 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637092606

Réf. Fournisseur

HID01200HR/01

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

1200 W

Culot:

G38

flux lumineux de la source:

103000 lm

température de couleur:

6000 K

tension de lampe:

90...110 V

position de brûlage:

au choix

longueur d'arc:

10 mm

forme d'hélice:

bobine tige d'électrode

hauteur de point lumineux:

107 mm

longueur totale:

175 mm

diamètre:

40 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogénure métallique

pays de fabrication:

CHINE

PHI MSR Hot Restrike G38 207V 1200W Clair 6000K Halogène LCL107 40x200mm Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

MSR Hot Restrike – une lumière du jour instantanée à tout moment Grâce à une température de couleur optimale et un indice de rendu des couleurs élevé, le MSR Hot Restrike produit une « lumière du jour » parfaite en toutes circonstances. La conception de

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey